ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

CNMG 120404, Vrsta: CA025P

Artikl br.: 250210 CA025P

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CA025P
Rezni materijal HM
Prevlaka CVD
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica PS
Dubina reza ap 1 mm - 3,5 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 420 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250210 CA025P
Broj proizvođača TMH00104

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CNMG 120404, Vrsta: CA025P

CNMG 120404, Vrsta: CA025P

na zahtjev
Na zalihi
2.347 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
689 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
358 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
325 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Fina/gruba obrada Gruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada
Rezni materijal HM Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) HM HM
Dubina reza ap 1 mm - 3,5 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 8 mm 0,8 mm - 5 mm
Vrsta CA025P HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HBT020
Lomač odvojenih čestica PS SM SM SM PM
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 420 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu