CNMG 120412, Vrsta: HBT020

Artikl br.: 250198 HBT020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.154 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120412
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HBT020
Rezni materijal HM
Prevlaka TiCN
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica PM
Dubina reza ap 0,8 mm - 5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 280 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250198 HBT020
EAN / GTIN 4062406256173
Broj proizvođača 250198 HBT020

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CNMG 120412, Vrsta: HBT020

CNMG 120412, Vrsta: HBT020

na zahtjev
Na zalihi
1.154 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.258 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
757 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
726 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
310 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 4 4 4 4 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Gruba obrada
Rezni materijal HM Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) HM HM
Dubina reza ap 0,8 mm - 5 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm
Vrsta HBT020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7020
Glavna primjena P P P P P
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu