{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120412 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | WSM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,3 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250159 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948724 | |
Broj proizvođača | 250159 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
CNMG 120412 Wiper, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
310 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
629 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.154 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) | HM |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Vrsta | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Glavna primjena | P | P | P |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |