{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CCX | |
Rezni materijal | Cermet | |
Prevlaka | prevučena | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
lomač odvojenih čestica | PP | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 210 m/min - 450 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250102 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664900602 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |