{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CA6525 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MQ | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250102 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513109 | |
Broj proizvođača | TJV00916 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Vrsta: CA6525
na zahtjev
Na zalihi
322 dijelovi na zalihi
15,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
827 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
905 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
525 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Lomač odvojenih čestica | MQ | VS | VS | MF | VS |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |