CNMG 120404 HB7120-1

Artikl br.: 250058 HB7120-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,13 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,28 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
723 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120404
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta HB7120-1
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Glavna primjena M
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica VS
    Dubina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Posmak f 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 90 m/min - 290 m/min
    Broj zamjena/oštrica 4
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250058 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197819574
    Broj proizvođača 250058 HB7120-1

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu