{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 09T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT130 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MF | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250090 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256043 | |
Broj proizvođača | 250090 HBT130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 09T304, Vrsta: HBT130
na zahtjev
Na zalihi
345 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi
9,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
323 dijelovi na zalihi
9,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
359 dijelovi na zalihi
9,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
249 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
9,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
588 dijelovi na zalihi
9,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
875 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
744 dijelovi na zalihi
9,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 |
Rezni materijal | HM | HM | Tvrdi metal (HM) | HM | Tvrdi metal (HM) | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid | kontinuirano | kontinuirano | lagano prekinut | snažno prekinuto | lagani prekid | lagani prekid |
Lomač odvojenih čestica | MF | SS | SS | VS | VS | SS | PF | VS |
Glavna primjena | M | P | P | M | M | P | P | M |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |