{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 09T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | SS | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250050 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699213 | |
Broj proizvođača | 250050 HB7020 |