{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250058 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699220 | |
Broj proizvođača | 250058 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120404 HB7020
na zahtjev
Na zalihi
1.118 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
685 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | CNMG 120404 | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | WSS | PF | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Glavna primjena | P | P |