{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 09T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7130-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | VS | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 270 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250050 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749248 | |
Broj proizvođača | 250050 HB7130-2 |