Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, ⌀ drške / veličina pločice: 50/12mm

Artikl br.: 250036 50/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 50 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A50U PCLNR/L12
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 63 mm
Udaljenost vrha od osi 35 mm
Stezna visina L2 48 mm
Ukupna duljina L 350 mm
Podložna
pločica
259031 2
Koljenasta poluga 259015 2
Vijak koljenaste poluge 259018 2
Garnitura opruga 259044 2
Garnitura zatika za opruge 259047 2
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250036 50/12
EAN / GTIN 4045197654366
Broj proizvođača 250036 50/12

Opis

Izvedba:

PCLNR 95° držači za unutarnje tokarenje za izmjenjive rezne pločice CN.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu