{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Veličina pločice | 9 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A25R PCLNR/L09 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 09T3.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 32 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 17 mm | |
Stezna visina L2 | 23 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Podložna pločica |
259031 27 | |
Koljenasta poluga | 259015 10 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 12 | |
Garnitura opruga | 259044 4 | |
Garnitura zatika za opruge | 259047 2 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 250036 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197650184 | |
Broj proizvođača | 250036 25/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |