Držač za tokarenje 25/16 mm

Artikl br.: 250025 25/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PCSNR/L 2525M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1606..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 33 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Podložna
pločica
259031 35
Koljenasta poluga 259015 12
Vijak koljenaste poluge 259018 11
Garnitura opruga 259044 6
Garnitura zatika za opruge 259047 4
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250025 25/16
EAN / GTIN 4045197772190
Broj proizvođača 250025 25/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu