Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/09mm

Artikl br.: 250025 25/09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 9 mm
Primjena lijevi
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PCSNR/L 2525M09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 09T3..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Podložna
pločica
259031 27
Koljenasta poluga 259015 9
Vijak koljenaste poluge 259018 6
Garnitura opruga 259044 5
Garnitura zatika za opruge 259047 3
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250025 25/09
EAN / GTIN 4045197782748
Broj proizvođača 250025 25/09

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu