{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | lijevi | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | PCSNR/L 2525M12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 33 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Podložna pločica |
259031 2 | |
Koljenasta poluga | 259015 2 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 2 | |
Garnitura opruga | 259044 2 | |
Garnitura zatika za opruge | 259047 2 | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 250025 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650160 | |
Broj proizvođača | 250025 25/12 |