Držač za tokarenje 32/12 mm

Artikl br.: 250007 32/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 32 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena lijevi
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača MCLNR/L 3232P12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 40 mm
Duljina glave L1 34 mm
Ukupna duljina L 170 mm
Podložna
pločica
259031 22
Vijak za podlošku 259025 6
Stezna vilica 259038 4
Vijak za steznu vilicu 259021 1
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250007 32/12
EAN / GTIN 4045197861610
Broj proizvođača 250007 32/12

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu