{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | lijevi | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | MCLNR/L 2525M12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 33 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Podložna pločica |
259031 22 | |
Vijak za podlošku | 259025 6 | |
Stezna vilica | 259038 4 | |
Vijak za steznu vilicu | 259021 1 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 250007 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861603 | |
Broj proizvođača | 250007 25/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |