GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desno, Vel. drške / pločice: 25/12mm

Artikl br.: 250000 25/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača PCLNR/L 2525H12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Podložna
pločica
259031 5
Koljenasta poluga 259015 15
Vijak koljenaste poluge 259018 15
Opruga 259046 4
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250000 25/12
EAN / GTIN 4062406733247
Broj proizvođača 250000 25/12

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu