KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za izradu navoja, desni 6/M8 mm

Artikl br.: 240200 6/M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin / stand. navoj (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za provrte od ⌀ dmin 6 mm
Regulacijski navoj M8
Unutarnje hlađenje da
za nagib do 1,25 mm
⌀ drške d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
s 0,65 mm
odgovarajući držač za tokarenje 240100 12/8; 16/8
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 240200 6/M8
EAN / GTIN 4047109072558
Broj proizvođača H54 62150.1282

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
145
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
145
Aluminij > 10% Si
N
130
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
70
Čelik < 900 N/mm²
P
65
Čelik < 1100 N/mm²
P
55
Čelik < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal = BK 82.
Od vel. 5 s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva, pri manjim promjerima dovod rashladnog sredstva odvija se preko držača alata.