{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za provrte od ⌀ dmin | 8 mm | |
Regulacijski navoj | M10 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
za nagib do | 1,5 mm | |
⌀ drške d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
s | 0,75 mm | |
odgovarajući držač za tokarenje 240100 | 12/8; 16/8 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 240200 8/M10 | |
Broj proizvođača | H54 82150.1582 |