KOMET® prihvat držača za unutarnje tokarenje B8

Artikl br.: 240070 B8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 100 mm
    širina 12 mm
    Visina 12 mm
    Prihvatna rupa 8 ; 8 mm
    Visina reznog ruba d 6 mm
    Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 240070 B8
    EAN / GTIN 4047109003996
    Broj proizvođača H05 25110

    Opis

    Izvedba:

    Sa zamaknutim prorezima s obje strane.

    Upotreba:

    Za stezanje noža za unutarnje tokarenje br. 240074 − br. 240088 ili za HSS okrugle pripremke za tokarenje br. 295020.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu