Držač za izmjenjive rezne pločice za izradu zaobljenja 10 mm

Artikl br.: 240026 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Visina drške h (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Presjek drške 10 mm
    za radijuse izmjenjivih reznih pločica R1 − R6
    visina drške h 10 mm
    Širina drške 10 mm
    Ukupna duljina L 103 mm
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 240026 10
    EAN / GTIN 2050001099273
    Broj proizvođača 101020-N

    Opis

    Izvedba:

    S brušenim ležištem i klinovima za pozicioniranje za prihvat izmjenjivih pločica za izradu zaobljenja.

    Upotreba:

    Za tokarenje konveksnih radijusa na vanjskim promjerima ili u provrtima.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu