Držač za izmjenjive rezne pločice za izradu zaobljenja, Visina drške h: 16mm

Artikl br.: 240026 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Visina drške h (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek drške 16 mm
za radijuse izmjenjivih reznih pločica R1 − R6
visina drške h 16 mm
Širina drške 16 mm
Ukupna duljina L 103 mm
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 240026 16
EAN / GTIN 2050001099280
Broj proizvođača 161620-N

Opis

Izvedba:

S brušenim ležištem i klinovima za pozicioniranje za prihvat izmjenjivih pločica za izradu zaobljenja.

Upotreba:

Za tokarenje konveksnih radijusa na vanjskim promjerima ili u provrtima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu