KOMET® nož za ubodno tokarenje HSS-Co5 A4,15 mm

Artikl br.: 240020 A4,15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina b (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina b 4,15 mm
Rezni materijal HSS Co 5
za širinu sigurnosnog prstena 4 mm
Ukupna duljina 150 mm
Visina h 16 mm
odgovarajući držač A1/2A
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 240020 A4,15
EAN / GTIN 4047109015784
Broj proizvođača H10 15290.91

Opis

Upotreba:

Za izradu vanjskih utora za sigurnosne prstenove (SEEGER® prsten). Širina noža odgovara važećoj toleranciji H11 za sigurnosne utore. Noževi se moraju naknadno brusiti samo sa čeone strane.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu