{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina b | 1,6 mm | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
za širinu sigurnosnog prstena | 1,5 mm | |
Ukupna duljina | 80 mm | |
Visina h | 11 mm | |
odgovarajući držač | AE i A1/2A s br. 240022 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 240020 A1,6 | |
EAN / GTIN | 4047109015739 | |
Broj proizvođača | H10 15240.91 |