Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni, tip: 8IP6

Artikl br.: 239653 8IP6
Postavite cijenu 10 Piece (3,64 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 8IP6
Navoji M2,5
Ukupna duljina 4 mm
Stezni moment 1,28 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239653 8IP6
EAN / GTIN 7613168378060
Broj proizvođača N00 55561

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu