Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni, tip: 15IP

Artikl br.: 239653 15IP
Postavite cijenu 10 Piece (3,64 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 15IP
Navoji M4
Ukupna duljina 8,9 mm
Stezni moment 4,3 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239653 15IP
EAN / GTIN 4047109025462
Broj proizvođača N00 57440

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu