ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

KOMET® redukcijska čahura ABS 50, ABS® ⌀ d: 32mm

Artikl br.: 239040 32

Odaberite varijacije i količinu artikla

ABS® ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

reducirani ABS® ⌀ d 32 mm
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
Prihvat ABS® ⌀ d1 50 mm
Duljina izboja A 50 mm
Duljina izbočine L1 35 mm
Vrsta proizvoda Adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239040 32
Broj proizvođača A20 10330

Opis

Upotreba:

Za smanjenje nazivnog prihvata ABS 50 na ⌀ ABS-a d.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu