KOMET® redukcijska čahura ABS 50 25 mm

Artikl br.: 239040 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ABS® ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    reducirani ABS® ⌀ d 25 mm
    Drška ABS
    Unutarnje hlađenje da
    Prihvat ABS® ⌀ d1 50 mm
    Duljina izboja A 50 mm
    Duljina izbočine L1 35 mm
    Vrsta proizvoda Adapter

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 239040 25
    EAN / GTIN 4047109041912
    Broj proizvođača A20 10320

    Opis

    Upotreba:

    Za smanjenje nazivnog prihvata ABS 50 na ⌀ ABS-a d.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu