KOMET® M03Speed glava za fino istokarivanje 62 mm

Artikl br.: 238370 62
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin (mm) Cijena uklj. PDV
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: Poprečno bušenje; izbočen; ukošeni izlaz
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Minimalni ⌀ Dmin 62
Drška ABS
Primjena bušilice Poprečno bušenje; izbočen; ukošeni izlaz
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja obrade 62 mm - 103 mm
ABS® ⌀ d 50
⌀ D2 obrada naprijed 55 mm
Fino podešavanje u ⌀ 0,6 mm
maksimalan broj okretaja 18.500 min-1
Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje 238374 62-82
Izmjenjivi most 238372 62; 82
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 238370 62
EAN / GTIN 4047109081574
Broj proizvođača M03 20140

Opis

Izvedba:

  • Dinamičko balansiranje za najveći broj okretaja.
  • Modularna izvedba sustava.
  • Fino namještanje bez dodatnog stezanja.
  • S ABS® priključkom za najveću točnost izmjene.
  • Brzo grubo postavljanje pomakom tokarskog alata.
  • Ciljan unutarnji dovod rashladnog sredstva.
  • Najmanji koraci u µm, unutar područja finog postavljanja od 0,25 − 0,6 mm u ⌀, ovisno o promjeru tokarenja.
  • Koraci finog postavljanja iznose 0,002 mm u ⌀.
  • Zbog visoke rezolucije jednostavno postavljanje, tj. očitanje bez nonija.

Upotreba:

U kombinaciji s izmjenjivim adapterom br. 238372.

Napomena:

Dodatni držač pločica, npr.: za natražnu obradu i s drugim kutovima = 15°, 30°, 45°, itd., dostupan za isporuku u kratkom roku.
Molimo da izmjenjive adaptere, nastavke i izmjenjive rezne pločice naručite zasebno.