KOMET® M03Speed glava za fino istokarivanje 38 mm

Artikl br.: 238370 38
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin (mm) Cijena uklj. PDV
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: Poprečno bušenje; izbočen; ukošeni izlaz
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Minimalni ⌀ Dmin 38
    Drška ABS
    Primjena bušilice Poprečno bušenje; izbočen; ukošeni izlaz
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ područja obrade 38 mm - 63 mm
    ABS® ⌀ d 32
    ⌀ D2 obrada naprijed ⌀-3,2 mm
    Fino podešavanje u ⌀ 0,4 mm
    maksimalan broj okretaja 31.000 min-1
    Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje 238374 38-50
    Izmjenjivi most 238372 38; 50
    Vrsta proizvoda Vretenasti alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 238370 38
    EAN / GTIN 4047109081581
    Broj proizvođača M03 20170

    Opis

    Izvedba:

    • Dinamičko balansiranje za najveći broj okretaja.
    • Modularna izvedba sustava.
    • Fino namještanje bez dodatnog stezanja.
    • S ABS® priključkom za najveću točnost izmjene.
    • Brzo grubo postavljanje pomakom tokarskog alata.
    • Ciljan unutarnji dovod rashladnog sredstva.
    • Najmanji koraci u µm, unutar područja finog postavljanja od 0,25 − 0,6 mm u ⌀, ovisno o promjeru tokarenja.
    • Koraci finog postavljanja iznose 0,002 mm u ⌀.
    • Zbog visoke rezolucije jednostavno postavljanje, tj. očitanje bez nonija.

    Upotreba:

    U kombinaciji s izmjenjivim adapterom br. 238372.

    Napomena:

    Dodatni držač pločica, npr.: za natražnu obradu i s drugim kutovima = 15°, 30°, 45°, itd., dostupan za isporuku u kratkom roku.
    Molimo da izmjenjive adaptere, nastavke i izmjenjive rezne pločice naručite zasebno.