Podesivi držač za unutarnje tokarenje

Artikl br.: 237640
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC..0602..
    Duljina D (L) 85 mm
    Duljina 1 115 mm
    ⌀-područje 29,75 mm - 48,1 mm
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 237640
    EAN / GTIN 4045197581488
    Broj proizvođača 237640

    Opis

    Izvedba:

    Drška ⌀ 16 mm. S unutarnjim hlađenjem.
    L = maksimalna duljina izvrtanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu