Sustav za fino istokarivanje ⌀ 9,75−30,1 mm SK40

Artikl br.: 237566 SK40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat SK40
Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237566 SK40
EAN / GTIN 4045197816689
Broj proizvođača 237566 SK40

Opis

Izvedba:

S digitalnom glavom za istokarivanje br. 237568, digitalnom jedinicom za prikaz br. 237601, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.
Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u ⌀.
S dodatnom, preciznom mogućnošću očitavanja na 0,001 mm u ⌀.

postavljanje ⌀ s minimalnim povratnim hodom zahvaljujući izravnom mjernom sustavu.
Za ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s ⌀ drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa CC..0602...

Opseg isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 237568 SK40
po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtanja): br. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
br. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 držač izmjenivih pločica za most: br. 237564 06
1 izmjenjiva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)
1 digitalna jedinica za prikaz: br. 237601

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.