{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Unutarnje hlađenje | da | |
Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
Broj artikla | 237501 | |
EAN / GTIN | 4045197579126 | |
Broj proizvođača | 237501 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glava za fino istokarivanje ER25 ⌀ 39,9 − 70,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
1.193,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
1.173,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.914,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HW63 | HW63 | |
Vanjski ⌀ D1 | 63 | 80 | |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Korisna duljina L1 | 50,5 | 89,5 | |
Vrsta proizvoda | Vretenasti alat | Vretenasti alat | Vretenasti alat |