{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | HW63 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vanjski ⌀ D1 | 80 mm | |
Korisna duljina L1 | 89,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
Broj artikla | 237571 HW63 | |
EAN / GTIN | 4062406123970 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Glava vretena ⌀ 86 − 402 mm HW63
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
1.878,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
1.171,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
1.151,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HW63 | HW63 | |
Vanjski ⌀ D1 | 80 | 63 | |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Korisna duljina L1 | 89,5 | 50,5 | |
Vrsta proizvoda | Vretenasti alat | Vretenasti alat | Vretenasti alat |