KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 18-010

Artikl br.: 236830 18-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,01 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,51 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040304
    Oznaka 18-010
    Vrsta BK72
    Tip ST1400
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,13 mm/okr
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236830 18-010
    EAN / GTIN 4047109036413
    Broj proizvođača W29 18010.0472

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    300
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    250
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    160
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    130
    GG(G)
    K
    200
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Odgovara:

    Napomena:

    Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu