KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 42-000

Artikl br.: 236791 42-000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    30,40 € / Piece
  • od 10 Piece
    25,33 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 080404
Oznaka 42-000
Vrsta BK6440
Tip ST900
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,16 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236791 42-000
EAN / GTIN 4047109226685
Broj proizvođača W29 42000.046440

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
220
Čelik < 750 N/mm²
P
185
Čelik < 900 N/mm²
P
165
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.