KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 24-000

Artikl br.: 236791 24-000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,26 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,55 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 05T304
    Oznaka 24-000
    Vrsta BK6440
    Tip ST900
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,14 mm/okr
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236791 24-000
    EAN / GTIN 4047109226609
    Broj proizvođača W29 24000.046440

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    220
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    185
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    165
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    150
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Odgovara:

    Napomena:

    Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu