{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 040304 | |
Oznaka | 18-010 | |
Vrsta | BK62 | |
Tip | GG(G) | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
Broj artikla | 236780 18-010 | |
EAN / GTIN | 4047109058613 | |
Broj proizvođača | W29 18010.0462 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK62, oznaka tipa W29: 18-010
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
16,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
13,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
13,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
15,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 040304 | WOEX 030204 S | WOEX 040304 S | WOEX 05T304 S | WOEX 06T304 S |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta | BK62 | HB7305 | HB7305 | HB7305 | HB7305 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje | Okretna rezna pločica za bušenje |