WOEX 040304 S GG

Artikl br.: 232500 GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,85 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,71 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040304 S
    Vrsta HB7305
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Strategija rezanja MTC
    Posmak f 0,14 mm/okr
    Broj zamjena/oštrica 3
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232500 GG
    EAN / GTIN 4045197346445
    Broj proizvođača 232500 GG

    Tablica aplikacija

    GG(G)
    K
    175
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Odgovara:

    GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 232300 / 232302 / 232310.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu