KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 34-010

Artikl br.: 236740 34-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,06 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,71 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 06T304
Oznaka 34-010
Vrsta P25M
Tip ST900
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,15 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236740 34-010
EAN / GTIN 4047109058965
Broj proizvođača W29 34010.0403

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
Čelik < 1400 N/mm²
P
130
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Br. 236650; 236660; 236685; 236686

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu