{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 100504 | |
Oznaka | 50-000 | |
Vrsta | P25M | |
Tip | ST900 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |
Broj artikla | 236740 50-000 | |
EAN / GTIN | 4047109059467 | |
Broj proizvođača | W29 50000.0403 |