KOMET TwinKom® držač reznih pločica α = 90° gruba obrada 51-71

Artikl br.: 236686 51-71
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

držač Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Držač 51 mm - 71 mm
Izmjenjiva rezna pločica W 29 34-010 34-110
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 06T304
Garnitura steznih vijaka 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Vrsta proizvoda držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236686 51-71
EAN / GTIN 4047109014800
Broj proizvođača G03 70240

Opis

Upotreba:

S izmjenjivom reznom pločicom br. 236840; 236910; 236980.

Odgovara:

Dvostruki rezači G01 art. 236680236682.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu