KOMET TwinKom® držač reznih pločica α = 90° gruba obrada 30-41

Artikl br.: 236686 30-41
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

držač Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Držač 30 mm - 41 mm
Izmjenjiva rezna pločica W 29 24-010 24-110
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 05T304
Garnitura steznih vijaka 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vrsta proizvoda držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236686 30-41
EAN / GTIN 4047109014701
Broj proizvođača G03 70141

Opis

Upotreba:

S izmjenjivom reznom pločicom br. 236840; 236910; 236980.

Odgovara:

Dvostruki rezači G01 art. 236680236682.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu