KOMET TwinKom® držač reznih pločica α = 90° gruba obrada, držač: 24-32

Artikl br.: 236686 24-32
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

držač Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Držač 24 mm - 32 mm
Izmjenjiva rezna pločica W 29 18-010 18-110
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040304
Garnitura steznih vijaka 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Vrsta proizvoda držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 236686 24-32
EAN / GTIN 4047109077881
Broj proizvođača G03 70330
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Upotreba:

S izmjenjivom reznom pločicom br. 236840; 236910; 236980.

Odgovara:

Dvostruki rezači G01 art. 236680236682.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu