KOMET® zamjenska pločica, za osnovno tijelo ⌀ D: 37-45mm

Artikl br.: 236658 37-45
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za osnovno tijelo ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za ⌀ osnovnog tijela D 37 mm - 45 mm
odgovarajuća garnitura Torx-Plus® steznih vijaka, 10-dijelna, br. 239655 8IP5
Vrsta proizvoda Izmjenjiva pločica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 236658 37-45
EAN / GTIN 4047109019911
Broj proizvođača L01 04020
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Odgovara:

Centron br. 236650.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu