KOMET® zamjenska pločica 23-29 mm

Artikl br.: 236658 23-29
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za osnovno tijelo ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za ⌀ osnovnog tijela D 23 mm - 29 mm
odgovarajuća garnitura Torx-Plus® steznih vijaka, 10-dijelna, br. 239655 8IP5
Vrsta proizvoda Izmjenjiva pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236658 23-29
EAN / GTIN 4047109019898
Broj proizvođača L01 04000

Opis

Odgovara:

Centron br. 236650.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu