KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS 20

Artikl br.: 236656 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta TiN
⌀ d2 5 mm
prikladno za glavu svrdla 20 − 25 mm
Prikladno za Čelik / aluminij
Vrsta proizvoda Rezni umetak za centrirajuće bušenje i navrtanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236656 20
EAN / GTIN 4047109036123
Broj proizvođača V95 10012.0089

Opis

Odgovara:

Centron br. 236650.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu