KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS 40

Artikl br.: 236656 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta TiN
    ⌀ d2 8 mm
    prikladno za glavu svrdla 40 − 45 mm
    Prikladno za Čelik / aluminij
    Vrsta proizvoda Rezni umetak za centrirajuće bušenje i navrtanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236656 40
    EAN / GTIN 4047109055285
    Broj proizvođača V95 10032.0089

    Opis

    Odgovara:

    Centron br. 236650.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu