{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 65 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 6×D | |
Drška | ABS | |
Unutarnje hlađenje | da | |
prikladno za glavu svrdla | 65 mm - 71 mm | |
Korisna duljina L1 | 420 mm | |
Osnovno tijelo ⌀ d1 | 63,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 500 mm | |
ABS® ⌀ d | 80 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236652 65 | |
EAN / GTIN | 4047109095960 | |
Broj proizvođača | V47 40651 |